text.skipToContent text.skipToNavigation

Montážne kliešte Knipex Electronics s viaczložkovými úchopmi 125 mm


Montážne kliešte na elektroniku na ohýbanie a odrezávanie koncov drôtov na súčiastkach. . . Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladké brúsené úchopové plochy, hrany starostlivo odbrúsené. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom pos

Položka č. K1036.220.125
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Testované na ESD Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Testované na ESD Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type 1.2mm Electronics Mounting Pliers

Popis

Montážne kliešte na elektroniku na ohýbanie a odrezávanie koncov drôtov na súčiastkach. . . Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladké brúsené úchopové plochy, hrany starostlivo odbrúsené. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. na ohýbanie a strihanie drôtu v dĺžke 1,6 mm pod doskou. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Hrúbka čeľuste (kĺb) (T1): Ø 1,2 mm: 18,0 mm- Použitie: strihanie na 1,6 mm a ohýbanie drôtu

Čísla materiálu

Položka č. K1036.220.125
EAN 4003773046967
UBB 419100397613
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 36 22 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.