Konštrukčné nity
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
Nity
Konštrukčné nity
34501
34501.064.012
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
MONOBOLT Slepý nit so zápustnou hlavou otvoreným koncom, vysoká pevnosť 6,4X12,07MM (a)
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Značka
POP Avdel
Rozsah upnutia (max.)
12.07
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Material body/mandrel
Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Váha kusu (g)
8.01
HS kód
8308200090
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Značka
POP Avdel
Rozsah upnutia (max.)
12.07
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Material body/mandrel
Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Váha kusu (g)
8.01
HS kód
8308200090
Rozmery
B (min.)
10.03
D1 (max.)
2.4
Rozsah úchopu
3.17-12.07
Otvor ø
6.6
M
26.4
Pevnost ve smyku, typická (kN)
11.78
T (min.)
12.19
Pevnost v tahu, typická (kN)
10.45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34501.064.012
EAN
8717077782990
UBB
500682639587
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
02721-00821
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní