text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Slepý nit so zápustnou hlavou otvoreným koncom, vysoká pevnosť 6,4X12,07MM (c)


Položka č.
Materiál tŕňa Hliník
Rozsah upnutia (max.) 12.07
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 5 / Hliník AlCu4SiMg
Ambalat la 1 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Materiál tŕňa Hliník
Rozsah upnutia (max.) 12.07
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 5 / Hliník AlCu4SiMg

Rozmery

B (min.) 10.1
D1 (max.) 2.4
Rozsah úchopu 3.17-12.07
Otvor ø 6.6
M 27.2
Pevnost ve smyku, typická (kN) 6
T (min.) 13
Pevnost v tahu, typická (kN) 4.22

Čísla materiálu

Položka č. 34503.064.012
EAN 8717077783010
UBB 500682639744
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 02764-00821

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.