text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6292-1CT 40-200 Nm 14 x 18 mm HAZET


Položka č. 0Z393277
Celková dĺžka (mm) 510
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Uťahovací moment (Nm) 40-200
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 510
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Uťahovací moment (Nm) 40-200
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Áno
Značka Hazet
HS kód 82041100

Čísla materiálu

Položka č. 0Z393277
EAN 4000896026135
UBB 500573953733
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 6292-1CT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.