Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
6O153478
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
Momentový kľúč Wera Click-Torque X 3 20-100 nm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O153478
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
372
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
372
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Šírka hlavy (mm)
29
Korekčná konzistentná veličina
Áno
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Výška hlavy (mm)
20
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82041100
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O153478
EAN
4013288193780
UBB
500686600627
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05075653001