text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Wera Click-Torque X 2 10-50nm


Položka č. 4T467075
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 338
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10 - 50
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 338
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10 - 50
Šírka hlavy (mm) 29
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.25
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 20
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82041100
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 4T467075
EAN 4013288193797
UBB 500686600478
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075652001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.