text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 775A A/3


klik-typ na uťahovanie skrutiek s riadeným krútiacim momentom v rozsahu cN-m a in-lbna jednorazové alebo výrobné sérieuťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičieks vnútorným šesťhranným pohonom 1/4“ (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)plynulá regulácia pomocou mikrometrickej stupnice (twist scale)rozpojenie spojky zabraňuje prekročeniu nastavenej hodnotytva

Položka č. G0656.100.003
Celková dĺžka (mm) 105
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 0.02 - 0.3
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 105
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 0.02 - 0.3
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

Popis

klik-typ na uťahovanie skrutiek s riadeným krútiacim momentom v rozsahu cN-m a in-lbna jednorazové alebo výrobné sérieuťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičieks vnútorným šesťhranným pohonom 1/4“ (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)plynulá regulácia pomocou mikrometrickej stupnice (twist scale)rozpojenie spojky zabraňuje prekročeniu nastavenej hodnotytvar rukoväte a jej povrchová štruktúra zaisťujú bezpečný a presný prenos krútiaceho momentuvložené nástroje: Pre všetky skrutky so šesťhranom 1/4“ E 6.3, skrutky s hlavou PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, priame drážky, TORX®, šesťhranné bity certifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky zobrazenia ± 6

Čísla materiálu

Položka č. G0656.100.003
EAN 4018754142255
UBB 500501057870
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 51460003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.