text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 775 /50


klik-typ na uťahovanie skrutiek s riadeným krútiacim momentom v rozsahu cN-m a in-lbna jednorazové alebo výrobné sérieuťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičieks vnútorným šesťhranným pohonom 1/4“ (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)plynulá regulácia pomocou mikrometrickej stupnice (twist scale)rozpojenie spojky zabraňuje prekročeniu nastavenej hodnotytva

Položka č. G0656.000.050
Celková dĺžka (mm) 205
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 1 - 5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.025
Model skrutkovača Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 1 - 5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.025
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 279
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Popis

klik-typ na uťahovanie skrutiek s riadeným krútiacim momentom v rozsahu cN-m a in-lbna jednorazové alebo výrobné sérieuťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičieks vnútorným šesťhranným pohonom 1/4“ (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)plynulá regulácia pomocou mikrometrickej stupnice (twist scale)rozpojenie spojky zabraňuje prekročeniu nastavenej hodnotytvar rukoväte a jej povrchová štruktúra zaisťujú bezpečný a presný prenos krútiaceho momentuvložené nástroje: Pre všetky skrutky so šesťhranom 1/4“ E 6.3, skrutky s hlavou PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, priame drážky, TORX®, šesťhranné bity certifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky zobrazenia ± 6

Čísla materiálu

Položka č. G0656.000.050
EAN 4018754141647
UBB 500501345713
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 51060050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.