Nedtrain Oud
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
G0656.000.030
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
Momentový kľúč Stahlwille 775 /30
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
G0656.000.030
Celková dĺžka (mm)
160
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
0.4 - 3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.01
Model skrutkovača
Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
160
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
0.4 - 3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.01
Model skrutkovača
Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
215
HS kód
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0656.000.030
EAN
4018754150946
UBB
500501056476
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
51060030