text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 760 /7,5


indikačný typmerací prvok je torzná listová pružinauťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek (s vlečným ukazovateľom) a uťahovanie v smere hodinových ručičieks vnútorným šesťhranným pohonom 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)porovnávacia stupnica v in-lb a kurzoromvložky a adaptéry s vonkajším šesťhranom E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 sú bezpečne uchytené

Položka č. G0657.000.007
Celková dĺžka (mm) 185
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 0.15 - 0.75
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 185
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 0.15 - 0.75
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Model MANOSKOP
Type 760/7,5

Popis

indikačný typmerací prvok je torzná listová pružinauťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek (s vlečným ukazovateľom) a uťahovanie v smere hodinových ručičieks vnútorným šesťhranným pohonom 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)porovnávacia stupnica v in-lb a kurzoromvložky a adaptéry s vonkajším šesťhranom E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 sú bezpečne uchytené a pevne ovládané v montážnom hriadeli na pripojenie 1/4“ zásuviek si objednajte adaptér č. 3115 certifikát podľa DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky zobrazenia ± 4%

Čísla materiálu

Položka č. G0657.000.007
EAN 4018754118908
UBB 500501376080
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 51040007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.