text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 760 /15


indikačný typmerací prvok je torzná listová pružinauťahovanie v smere hodinových ručičiek (s koncovým ukazovateľom) a proti smeru hodinových ručičiekuťahovanie s vnútorným šesťhranom 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)porovnávacia stupnica v in-lb a kurzoromvložky a adaptéry s vonkajším šesťhranom E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 sú bezpečne uchytené a pevne ovládané v

Položka č. G0657.000.015
Celková dĺžka (mm) 185
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 0.3 - 1.5
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 185
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 0.3 - 1.5
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 228
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Popis

indikačný typmerací prvok je torzná listová pružinauťahovanie v smere hodinových ručičiek (s koncovým ukazovateľom) a proti smeru hodinových ručičiekuťahovanie s vnútorným šesťhranom 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)porovnávacia stupnica v in-lb a kurzoromvložky a adaptéry s vonkajším šesťhranom E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 sú bezpečne uchytené a pevne ovládané v montážnom hriadeli na pripojenie 1/4“ zásuviek si objednajte adaptér č. 3115 certifikát podľa DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky zobrazenia ± 4%

Čísla materiálu

Položka č. G0657.000.015
EAN 4018754118915
UBB 500501376163
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 51040015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.