text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 755 /4


Na prácu na dopravných pásoch alebo v sériovej výrobe. Nemá nastavovaciu stupnicu, preto je potrebné nastavenie pomocou skúšobného zariadenia, napr. pomocou skúšobných prístrojov STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck alebo kalibračných systémov č. 7794, č. 7706.SpúšťanieMontáž pre vymeniteľné vkladacie nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveniaObzvlášť ľah

Položka č. G0606.000.004
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 201
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) 4 - 40
Šírka hlavy (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 201
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) 4 - 40
Šírka hlavy (mm) 22
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 18
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Na prácu na dopravných pásoch alebo v sériovej výrobe. Nemá nastavovaciu stupnicu, preto je potrebné nastavenie pomocou skúšobného zariadenia, napr. pomocou skúšobných prístrojov STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck alebo kalibračných systémov č. 7794, č. 7706.SpúšťanieMontáž pre vymeniteľné vkladacie nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveniaObzvlášť ľahký a ľahko ovládateľnýRúčka a hriadeľ zo štvorhrannej oceľovej rúrkyDalšie zaťaženie po spustení alebo zaťaženie v opačnom smere prevádzky (max. až po hranicu meracieho rozsahu momentového kľúča) nemajú vplyv na spúšťací mechanizmus, čo ho chráni pred poškodenímUťahovanie proti smeru hodinových ručičiek pomocou zásuvných vkladacích nástrojovNa požiadanie s prednastavenou hodnotou spúšťania (cenový príplatok 10 %)Nastavenie pomocou testovacieho zariadenia momentového kľúčaOdchýlka displeja ± 4 %

Čísla materiálu

Položka č. G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50010004
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.