text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 755 /30


Na prácu na dopravných pásoch alebo v sériovej výrobe. Bez nastavovacej stupnice, preto je potrebné nastavenie pomocou skúšobného zariadenia, napr. pomocou skúšobných prístrojov STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck alebo kalibračných systémov č. 7794, č. 7706.spúšťanieMontáž pre vymeniteľné vkladacie nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveniaObzvlášť ľahký a ľahko ovládateľnýRukoväť a hriadeľ zo štvorhrannej oceľovej rúrkyDalšie zaťaženie po spustení alebo zaťaženie v opačnom smere činnosti (max. až po hranicu meracieho rozsahu momentového kľúča) nemajú vplyv na spúšťací mechanizmus, čo ho chráni pred poškodenímUťahovanie proti smeru hodinových ručičiek pomocou zásuvných vkladacích nástrojovNa požiadanie s prednastavenou hodnotou spúšťania (cenový príplatok 10 %)Nastavenie pomocou testovacieho zariadenia momentového kľúčaOdchýlka displeja ± 4 %

Položka č. G0606.000.030
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 609
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Uťahovací moment (Nm) 60 - 300
Šírka hlavy (mm) 28
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 609
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Uťahovací moment (Nm) 60 - 300
Šírka hlavy (mm) 28
Veľkosť pripojenia (mm) 14
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 24
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1210
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Na prácu na dopravných pásoch alebo v sériovej výrobe. Bez nastavovacej stupnice, preto je potrebné nastavenie pomocou skúšobného zariadenia, napr. pomocou skúšobných prístrojov STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck alebo kalibračných systémov č. 7794, č. 7706.spúšťanieMontáž pre vymeniteľné vkladacie nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveniaObzvlášť ľahký a ľahko ovládateľnýRukoväť a hriadeľ zo štvorhrannej oceľovej rúrkyDalšie zaťaženie po spustení alebo zaťaženie v opačnom smere činnosti (max. až po hranicu meracieho rozsahu momentového kľúča) nemajú vplyv na spúšťací mechanizmus, čo ho chráni pred poškodenímUťahovanie proti smeru hodinových ručičiek pomocou zásuvných vkladacích nástrojovNa požiadanie s prednastavenou hodnotou spúšťania (cenový príplatok 10 %)Nastavenie pomocou testovacieho zariadenia momentového kľúčaOdchýlka displeja ± 4 %

Čísla materiálu

Položka č. G0606.000.030
EAN 4018754031658
UBB 203198017816
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50010030
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.