Na prácu na dopravných pásoch alebo v sériovej výrobe. Bez nastavovacej stupnice, preto je potrebné nastavenie pomocou skúšobného zariadenia, napr. pomocou skúšobných prístrojov STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck alebo kalibračných systémov č. 7794, č. 7706.spúšťanieMontáž pre vymeniteľné vkladacie nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveniaObzvlášť ľahký a ľahko ovládateľnýRukoväť a hriadeľ zo štvorhrannej oceľovej rúrkyDalšie zaťaženie po spustení alebo zaťaženie v opačnom smere činnosti (max. až po hranicu meracieho rozsahu momentového kľúča) nemajú vplyv na spúšťací mechanizmus, čo ho chráni pred poškodenímUťahovanie proti smeru hodinových ručičiek pomocou zásuvných vkladacích nástrojovNa požiadanie s prednastavenou hodnotou spúšťania (cenový príplatok 10 %)Nastavenie pomocou testovacieho zariadenia momentového kľúčaOdchýlka displeja ± 4 %