Nedtrain Oud
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
G0644.201.501
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
Momentový kľúč Stahlwille 73NM NM/15
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Meraè koeficientu trenia
Celý popis
Položka č.
G0644.201.501
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
298.5
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
2 - 15
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
298.5
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
2 - 15
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0644.201.501
EAN
4018754163830
UBB
500503845496
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
50240015