text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 730NA AN/5


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť na pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nad zobrazenie hodnoty odchýlky ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.600.005
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 330
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Model skrutkovača Nie
Embalado por 1

Especificaciones

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 330
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 825
Type Torque Wrench

Descripción

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť na pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nad zobrazenie hodnoty odchýlky ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50581005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.