text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 730NA AN/40


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Položka č. G0603.600.040
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 607
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Model skrutkovača Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 607
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1660
Type Torque Wrench

Popis

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.600.040
EAN 4018754164004
UBB 500503930520
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50581040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.