text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 730NA AN/10


Uchytenie pre vymeniteľné nástroje s vložkamiQuickRelease bezpečnostný zámok možno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Položka č. G0603.600.010
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 386
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Model skrutkovača Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 386
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 980
HS kód 8204110000
Type Torque Wrench

Popis

Uchytenie pre vymeniteľné nástroje s vložkamiQuickRelease bezpečnostný zámok možno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.600.010
EAN 4018754139576
UBB 500503930116
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50581010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.