text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 730N N/100


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Položka č. G0603.181.100
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Uťahovací moment (Nm) 20 - 1000
Veľkosť pripojenia (mm) 22
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Uťahovací moment (Nm) 20 - 1000
Veľkosť pripojenia (mm) 22
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.181.100
EAN 4018754239955
UBB 500623930178
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50181100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.