text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 730DR DR/80 DIG


hmatový a akustický spúšťací signálmontáž pre vymeniteľné vkladacie nástrojebezpečnostný zámokQuickReleaserýchle nastavenie pomocou pohodlnej klávesniceautomatická kompenzácia na dosiahnutie správneho uťahovacieho momentu aj pri zadaní zmeneného predĺženiaochrana proti preťaženiu pomocou akustického a vizuálneho signáluautomatický zámok klávesnice zabra

Položka č. G0603.800.080
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 80 - 800
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 80 - 800
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10582
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

hmatový a akustický spúšťací signálmontáž pre vymeniteľné vkladacie nástrojebezpečnostný zámokQuickReleaserýchle nastavenie pomocou pohodlnej klávesniceautomatická kompenzácia na dosiahnutie správneho uťahovacieho momentu aj pri zadaní zmeneného predĺženiaochrana proti preťaženiu pomocou akustického a vizuálneho signáluautomatický zámok klávesnice zabraňuje neúmyselným zmenámdisplej funguje aj pre krútiaci moment proti smeru hodinových ručičiekmerné jednotky: N-m, ft-lb, in-lbpre každý kĺb je možné nastaviť rôzne tolerančné limityvizuálne červené a zelené signály na displeji potvrdzujú stav kĺbudodatočné zabezpečenie prednastavených hodnôt (režim funkcie, spúšťacia alebo prednastavená hodnota, merná jednotka, tolerancia, uloženie, odchýlka predĺženia) pomocou PIN kódudo 7. Možnosť uloženia 500 meraníUSB rozhranieautomatické upozornenie na ďalší kalibračný údajkalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7791dvojkomponentná rukoväť s ergonomicky navrhnutými zelenými mäkšími vrstvami (odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a skydrolu)certifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017v pevnej plastovej škatuli (veľkosti 40-100 v oceľovej škatuli)patentydodáva sa s dvoma 1,5 V batériami AA. Môžu sa použiť aj nabíjateľné články AA/LR6, 1,2 Vzobrazenie hodnoty odchýlky ± 2 %, ± 1 číslica

Čísla materiálu

Položka č. G0603.800.080
EAN 4018754240067
UBB 500623931085
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96501880
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.