text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 730D D/80 DIG


Hmatový a akustický spúšťací signálMontáž pre vymeniteľné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostný zámokQuickReleaseRýchle nastavenie pomocou pohodlnej klávesniceAutomatická korekcia uťahovacieho momentu po zadaní odchýlky veľkosti vzoruOchrana proti preťaženiu pomocou akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavenie nie je možné vďaka automatickému zámku kľúčaFunkcia zobrazenia aj pri krútiacich momentoch v protismere hodinových ručičiekMerné jednotky: N-m, ft-lb, in-lbRôzne tolerančné limity nastaviteľné v závislosti od typu skrutkového spojaOptické vyhodnotenie skrutkového spoja pomocou zeleného a červeného displejaDodatočné zabezpečenie prednastavených hodnôt (režim funkcie, spúšťacia alebo nastavená hodnota, merná jednotka, tolerančná hodnota, uloženie, odchýlka vzoru diery) pomocou PIN kóduPamäť až na 7 500 údajov o skrutkáchUSB rozhranieAutomatické upozornenie na ďalší dátum kalibrácieKalibrácia pomocou kalibračného zariadenia perfectControl® č. 7794 alebo kalibračný systém č. 77062-komponentná rukoväť so zelenou mäkkou zónou šetrnou k rukám (odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu)Certifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017V robustnej plastovej škatuli (veľkosť 40-100 v robustnej oceľovej škatuli)PatentovanéDodávané s 2 batériami Mignon 1,5 V. Možno použiť batérie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchýlka displeja ± 2 %, ± 1 číslica

Položka č. G0603.701.080
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 80 - 800
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Model skrutkovača Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 80 - 800
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 8667
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Hmatový a akustický spúšťací signálMontáž pre vymeniteľné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostný zámokQuickReleaseRýchle nastavenie pomocou pohodlnej klávesniceAutomatická korekcia uťahovacieho momentu po zadaní odchýlky veľkosti vzoruOchrana proti preťaženiu pomocou akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavenie nie je možné vďaka automatickému zámku kľúčaFunkcia zobrazenia aj pri krútiacich momentoch v protismere hodinových ručičiekMerné jednotky: N-m, ft-lb, in-lbRôzne tolerančné limity nastaviteľné v závislosti od typu skrutkového spojaOptické vyhodnotenie skrutkového spoja pomocou zeleného a červeného displejaDodatočné zabezpečenie prednastavených hodnôt (režim funkcie, spúšťacia alebo nastavená hodnota, merná jednotka, tolerančná hodnota, uloženie, odchýlka vzoru diery) pomocou PIN kóduPamäť až na 7 500 údajov o skrutkáchUSB rozhranieAutomatické upozornenie na ďalší dátum kalibrácieKalibrácia pomocou kalibračného zariadenia perfectControl® č. 7794 alebo kalibračný systém č. 77062-komponentná rukoväť so zelenou mäkkou zónou šetrnou k rukám (odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu)Certifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017V robustnej plastovej škatuli (veľkosť 40-100 v robustnej oceľovej škatuli)PatentovanéDodávané s 2 batériami Mignon 1,5 V. Možno použiť batérie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchýlka displeja ± 2 %, ± 1 číslica

Čísla materiálu

Položka č. G0603.701.080
EAN 4018754240098
UBB 500623930822
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96502080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.