text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 730 /80


použitie adaptéra na plášť č. 7370/80, aby sa doň zmestili vkladacie nástroje 14 x 18 mm (max. 650 N-m)dodávané v textilnom vrecku

Položka č. G0603.000.080
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 970
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 970
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Delenie stupnice presnosti (Nm) 20
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4925
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

použitie adaptéra na plášť č. 7370/80, aby sa doň zmestili vkladacie nástroje 14 x 18 mm (max. 650 N-m)dodávané v textilnom vrecku

Čísla materiálu

Položka č. G0603.000.080
EAN 4018754114764
UBB 500501062078
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50180080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.