Nedtrain Oud
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
G0600.200.080
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
Momentový kľúč Stahlwille 720NF NF/80
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G0600.200.080
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
938
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
160 - 800
Delenie stupnice presnosti (Nm)
20
Model skrutkovača
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
938
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
160 - 800
Delenie stupnice presnosti (Nm)
20
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
5700
HS kód
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0600.200.080
EAN
4018754031931
UBB
203198014276
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
50190081