text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 714R/80 DIG.


4 režimy merania (krútiaci moment, uhol, krútiaci moment podporený uhlom, uhol podporený krútiacim momentom)farebný displej s vysokým rozlíšením s prídavnými bočnými kontrolkamivoľne konfigurovateľná štruktúra menuvoliteľne: Funkčné režimy: Li-ion batéria č. 7195-2 a nabíjačka č. 71603 (režim indikácie so špičkovou hodnotou) a sledovanie (režim indikácie s aktuálnou hodnotou)rozhranie micro USBprípojka pre batériový priestorQuickRelease bezpečnostný systém výmeny zámku pre vkladacie nástrojeúložisko údajov (≤ 2500 uťahovacích prác)až 200 spojov možno naprogramovať až v 25 prednastavených sekvenciáchpre každý spoj možno nastaviť rôzne tolerančné limityakustické a vizuálne vyhodnotenie spojarýchle, presné nastavenie pomocou klávesniceautomatické uzamknutie klávesnice zabraňuje neúmyselným zmenámochrana proti preťaženiu pomocou akustických a vizuálnych signálov a systému fail-safe (v smere hodinových ručičiek)automatické upozornenie na dátum nasledujúcej kalibrácie, buď podľa počtu spojov, alebo časového intervaluplne automatizovaná kalibrácia a nastavenie pomocou kalibračnej a nastavovacej jednotky perfectControl® č. 7794-2 (krútiaci moment) alebo 7794-3 (krútiaci moment a uhol)merné jednotky: N-m, ft-lb, in-lbUťahovací moment sa automaticky koriguje, ak sa zadá odchýlené predĺženiepo uvoľnení sa dá okamžite opätovne použiťUťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek - pri uťahovaní v smere a proti smeru hodinových ručičiek môže byť potrebné opätovne nasadiť nástroj na vkladanie otočený o 180° v režime výrezudotykový a akustický spúšťací signálmoment a uhol sú súčasne viditeľnévšetky údaje sú nezávislé od miesta pôsobenia sily (pri veľkostiach 1, 2 a 4)bezpečná manipulácia vďaka ergonomicky navrhnutej rukoväti (odolná voči olejom, tukom, pohonným hmotám, brzdovej kvapaline a skydrolu)3 certifikáty (indikácia krútiaceho momentu/cvaknutie v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2: 2017, uhol)v pevnej plastovej krabici (veľkosť 40-100 v oceľovej krabici)patent na dizajn, patentydodáva sa so softvérom SensoMaster 4, káblom USB, 4 mikrobatériami AAA/LR03, 1. 5 V. AAA, 1,2 V, možno použiť mikroakumulátory NiMHrozlíšenie displeja, uhol 0,1°hodnota odchýlky displeja, uhol ±1 %, ±1 číslicarozlíšenie displeja, krútiaci moment ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mhodnota odchýlky displeja, krútiaci moment ±2 %, ±1 číslica

Položka č. G0616.010.080
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 80 - 800
Model skrutkovača Nie
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 80 - 800
Model skrutkovača Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10577
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

4 režimy merania (krútiaci moment, uhol, krútiaci moment podporený uhlom, uhol podporený krútiacim momentom)farebný displej s vysokým rozlíšením s prídavnými bočnými kontrolkamivoľne konfigurovateľná štruktúra menuvoliteľne: Funkčné režimy: Li-ion batéria č. 7195-2 a nabíjačka č. 71603 (režim indikácie so špičkovou hodnotou) a sledovanie (režim indikácie s aktuálnou hodnotou)rozhranie micro USBprípojka pre batériový priestorQuickRelease bezpečnostný systém výmeny zámku pre vkladacie nástrojeúložisko údajov (≤ 2500 uťahovacích prác)až 200 spojov možno naprogramovať až v 25 prednastavených sekvenciáchpre každý spoj možno nastaviť rôzne tolerančné limityakustické a vizuálne vyhodnotenie spojarýchle, presné nastavenie pomocou klávesniceautomatické uzamknutie klávesnice zabraňuje neúmyselným zmenámochrana proti preťaženiu pomocou akustických a vizuálnych signálov a systému fail-safe (v smere hodinových ručičiek)automatické upozornenie na dátum nasledujúcej kalibrácie, buď podľa počtu spojov, alebo časového intervaluplne automatizovaná kalibrácia a nastavenie pomocou kalibračnej a nastavovacej jednotky perfectControl® č. 7794-2 (krútiaci moment) alebo 7794-3 (krútiaci moment a uhol)merné jednotky: N-m, ft-lb, in-lbUťahovací moment sa automaticky koriguje, ak sa zadá odchýlené predĺženiepo uvoľnení sa dá okamžite opätovne použiťUťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek - pri uťahovaní v smere a proti smeru hodinových ručičiek môže byť potrebné opätovne nasadiť nástroj na vkladanie otočený o 180° v režime výrezudotykový a akustický spúšťací signálmoment a uhol sú súčasne viditeľnévšetky údaje sú nezávislé od miesta pôsobenia sily (pri veľkostiach 1, 2 a 4)bezpečná manipulácia vďaka ergonomicky navrhnutej rukoväti (odolná voči olejom, tukom, pohonným hmotám, brzdovej kvapaline a skydrolu)3 certifikáty (indikácia krútiaceho momentu/cvaknutie v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2: 2017, uhol)v pevnej plastovej krabici (veľkosť 40-100 v oceľovej krabici)patent na dizajn, patentydodáva sa so softvérom SensoMaster 4, káblom USB, 4 mikrobatériami AAA/LR03, 1. 5 V. AAA, 1,2 V, možno použiť mikroakumulátory NiMHrozlíšenie displeja, uhol 0,1°hodnota odchýlky displeja, uhol ±1 %, ±1 číslicarozlíšenie displeja, krútiaci moment ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mhodnota odchýlky displeja, krútiaci moment ±2 %, ±1 číslica

Čísla materiálu

Položka č. G0616.010.080
EAN 4018754212798
UBB 500623931739
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96501080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.