text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 714/100 DIG


4 režimy merania (krútiaci moment, uhol otáčania, krútiaci moment s riadením premenlivého uhla otáčania, uhol otáčania s riadením premenlivého krútiaceho momentu)farebný grafický displej s vysokým rozlíšením s prídavnými bočnými signálnymi svetlamivoľne konfigurovateľná štruktúra menuvoliteľne: Li-ion batéria č. 7195-2 a nabíjačka č. 71603 funkčné režim

Položka č. G0616.000.100
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Uťahovací moment (Nm) 100 - 1000
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Model skrutkovača Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Uťahovací moment (Nm) 100 - 1000
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Model skrutkovača Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 9080
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

4 režimy merania (krútiaci moment, uhol otáčania, krútiaci moment s riadením premenlivého uhla otáčania, uhol otáčania s riadením premenlivého krútiaceho momentu)farebný grafický displej s vysokým rozlíšením s prídavnými bočnými signálnymi svetlamivoľne konfigurovateľná štruktúra menuvoliteľne: Li-ion batéria č. 7195-2 a nabíjačka č. 71603 funkčné režimy: spúšťanie, držanie špičky (indikácia prevádzky so zobrazením špičkovej hodnoty) a sledovanie (indikácia prevádzky so zobrazením momentálnej hodnoty)rozhranie Micro-USBzámok bajonetu pre priehradku na batérieQuickRelease bezpečnostný zámok - systém výmeny vložky.wkz.ukladanie údajov (= 2. 500 uťahovacích operácií)možnosť naprogramovať až 200 uťahovacích operácií v maximálne 25 sekvenčných plánochmožno nastaviť rôzne tolerančné limity v závislosti od uťahovacej operácieakustické a vizuálne vyhodnotenie uťahovacej operácierýchle a presné nastavenie pomocou klávesnicežiadne neúmyselné nastavenie vďaka automatickému uzamknutiu kľúčaochrana proti preťaženiu pomocou akustického a optického výstražného signálu, ako aj núteného uvoľnenia (vpravo)automatická indikácia dátumu nasledujúcej kalibrácie podľa času a/alebo počtu zaťaženíplne automatická kalibrácia a nastavenie pomocou kalibračného a nastavovacieho zariadenia perfectControl® č. 7794-2 (krútiaci moment) alebo 7794-3 (krútiaci moment a uhol otáčania)Merné jednotky: 1: N-m, ft-lb, in-lbaautomaticky správny uťahovací moment po zadaní odchýlky veľkosti stehupo vybalení ihneď pripravené na opätovnú prevádzkupravé a ľavé uťahovanie - pre ľavé uťahovanie vo funkčnom režime môže byť potrebné spustenie. vkladací nástroj sa musí otočiť o 180°citlivý a počuteľný spúšťací signálkrútiaci moment a uhol otáčania viditeľné súčasnemeranie nezávislé od miesta pôsobenia sily (Gr. 1, 2 a 4)bezpečná manipulácia vďaka ergonomicky tvarovanej rukoväti (odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu)3 certifikáty (indikácia krútiaceho momentu/uvoľnenia podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, uhla natočenia)v robustnej plastovej škatuli (Gr. 40-100 v puzdre z oceľového plechu)registrovaný dizajn, patentovanýDodáva sa so softvérom SensoMaster 4, káblom USB, 4 mikro batériami AAA/LR03, 1,5 V. Možno použiť mikro batérie NiMH AAA, 1,2 VRozlíšenie uhla natočenia displeja 0,1°Odchýlka uhla natočenia displeja ±1° ±1 číslica do 100°, >100° najmenej 1 % ±1 číslicaRozlíšenie krútiaceho momentu displeja = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mOdchýlka krútiaceho momentu displeja ±2 %, ±1 číslica

Čísla materiálu

Položka č. G0616.000.100
EAN 4018754222773
UBB 500623931325
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96500100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.