text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 701/2 1/4 palca 1-20 Nm drážkový


indikácia štíhleho, kompaktného tvaru pre menšie krútiace momenty od 1 N-m vyššiemeracie jednotky: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmeranie nezávislé od miesta pôsobenia silydodatočné funkcie pomocou softvéru SensoMaster 4 (nie je súčasťou dodávky, na stiahnutie zdarma na www.stahlwille.com): nastaviteľné kĺby, vyhodnotenie uťahovania pomocou farebných LED diód,

Položka č. 4G711535
Hmotnosť 145
Celková dĺžka (mm) 210
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 1 - 20
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 145
Celková dĺžka (mm) 210
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 1 - 20
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench

Popis

indikácia štíhleho, kompaktného tvaru pre menšie krútiace momenty od 1 N-m vyššiemeracie jednotky: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmeranie nezávislé od miesta pôsobenia silydodatočné funkcie pomocou softvéru SensoMaster 4 (nie je súčasťou dodávky, na stiahnutie zdarma na www.stahlwille.com): nastaviteľné kĺby, vyhodnotenie uťahovania pomocou farebných LED diód, bzučiak a vibrácie, nastaviteľný interval alibrácie, funkcia záznamu. Dodáva sa s lítiovou batériou 3,6 V, typ 14500, balená v súlade s UN3091, trieda 9kalibrácia v spojení s kalibračnou jednotkou perfectControl® č. 7794 alebo kompletným kalibračným systémom č. 7706. Opätovné nastavenie nevyžaduje demontážcertifikát v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2:2017v pevnej plastovej škatulihodnota odchýlky zobrazenia ± 4

Čísla materiálu

Položka č. 4G711535
EAN 4018754243693
UBB 500636314808
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96504502
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.