Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8I773486
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
Momentový kľúč Gedore Z 22 250-850 nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8I773486
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
5000
Celková dĺžka (mm)
1340.7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['250.000', '850.000']
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
5000
Celková dĺžka (mm)
1340.7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['250.000', '850.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
22
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
DMZ 850
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I773486
EAN
4002805931646
UBB
500642445232
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2641577