Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7V609513
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
Momentový kľúč Gedore Z 22 150-750 nm
Pridať do katalógu
Položka č.
7V609513
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
4380
Celková dĺžka (mm)
1193.7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
4380
Celková dĺžka (mm)
1193.7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['150.000', '750.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
22
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
DMZ 750
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s rázovou koncovkou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s fosfátovaným koncom s tŕňom (Ø 16 mm alebo Ø 22 mm) a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou N-m a pomocnou stupnicou lbf-ft na zabránenie chýb pri odčítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavovanie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, Ustanovenie na rýchle nastavenie pomocou šesťhranného imbusového kľúča, ktorý nie je súčasťou dodávky, Zabezpečený systém nastavovania/nastavovania, Pracovný kaliber: 56 mm (Ø 22 mm), Prevádzka len s koncovým príslušenstvom so štandardizovanými hĺbkomermi, inak môže dôjsť k nepresnostiam, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. otvorené koncové príslušenstvo) alebo zboku (napr. obojstranná račňa a zásuvka).
Čísla materiálu
Položka č.
7V609513
EAN
4002805931639
UBB
500642445075
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2641569