text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore Z 22 110-550 nm

Položka č. 7J021332
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 3280
Celková dĺžka (mm) 912.7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['110.000', '550.000']

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 3280
Celková dĺžka (mm) 912.7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['110.000', '550.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 22
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model DMZ 550
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 7J021332
EAN 4002805931622
UBB 500642444813
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2641550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.