text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore Z 16 60-300 nm

Položka č. 2M392139
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1300
Celková dĺžka (mm) 587.4
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1300
Celková dĺžka (mm) 587.4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['60.000', '300.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 16
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model DMZ 300
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s koncovkou pre priemysel a remeselníkov, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s fosfátovaným koncom s tŕňom (Ø 16 mm alebo Ø 22 mm) a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou N-m a pomocnou stupnicou lbf-ft na zabránenie chýb pri čítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavovanie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, Ustanovenie na rýchle nastavenie pomocou šesťhranného imbusového kľúča, ktorý nie je súčasťou dodávky, Zabezpečený systém nastavovania/nastavovania, Pracovná kalibračná rozteč: 32 mm (Ø 16 mm), Prevádzka len s koncovým príslušenstvom so štandardizovanými hĺbkomermi, inak môžu vzniknúť nepresnosti, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. napr. otvorená koncovka) alebo z boku (napr. obojstranná račňa a nástrčka).

Čísla materiálu

Položka č. 2M392139
EAN 4002805931608
UBB 500642444409
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2641534
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.