Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
6Z561954
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
Momentový kľúč Gedore TSP 1/4
Pridať do katalógu
Položka č.
6Z561954
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
190
Celková dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
190
Celková dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['1.000', '5.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
TSN 5/45
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 1 - 5 N - m, sériová / výrobná linka, extrémne dlhodobá práca, vlastnosti: Prednastavený výrobný momentový kľúč - bez stupnice, štvorhranný náhon 1/4", 3/8" alebo 1/2" s guľovou aretáciou, s integrovanou račňovou funkciou na riadené uťahovanie v smere hodinových ručičiek, pracovná presnosť: +/- 6 % tolerancia nastaveného krútiaceho momentu, Ak. podľa normy DIN EN ISO 6789, sledovateľné podľa národných noriem, presný mechanizmus veľmi zreteľne a počuteľne ("cvaknutie") skĺzne pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty - nadmerné uťahovanie nie je možné, automatické vrátenie do východiskovej polohy, ľahké, ale robustné a korózii odolné konštrukčné vyhotovenie, veľmi pohodlná protišmyková gumová rukoväť, prednastavenie môže byť vykonané vo výrobe alebo používateľom na vhodných testeroch krútiaceho momentu, automatické vrátenie do východiskovej polohy, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), na použitie v citlivých elektrostatických aplikáciách, rozsah dodávky: Momentový kľúč typ TSN SLIPPER, špeciálny nastavovací kľúč na zmenu prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu, certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
6Z561954
EAN
4002805918319
UBB
500642435092
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1196650