Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1W783464
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
Momentový kľúč Gedore TSP 1/4
Pridať do katalógu
Položka č.
1W783464
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
235
Celková dĺžka (mm)
195
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
235
Celková dĺžka (mm)
195
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['1.000', '5.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.05
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
TSC 5
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Ideálne na montážne práce, pri ktorých sa vyžaduje kontrolované uťahovanie s nízkymi hodnotami krútiaceho momentu (napr. odvetvie elektronického hardvéru, presná mechanika atď.), Vlastnosti: S integrovanou račňovou funkciou na riadené uťahovanie v smere hodinových ručičiek, pracovná presnosť: +/- ISO 6789, sledovateľné podľa národných noriem, presný mechanizmus veľmi zreteľne a počuteľne ("cvaknutie") skĺzne pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty - nadmerné uťahovanie nie je možné, mikrometrické odstupňovanie: 0,05 N - m, 2 modely v rozsahu 1 - 10 N-m, ľahké, ale robustné a korózii odolné konštrukčné prevedenie, veľmi pohodlná protišmyková gumová rukoväť, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), na použitie v citlivých elektrostatických aplikáciách, rozsah dodávky: Momentový kľúč Typ TSC SLIPPER, Certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
1W783464
EAN
4002805918296
UBB
500642435415
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1196480