Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
9F609041
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
Momentový kľúč Gedore TSN 3/8
Pridať do katalógu
Položka č.
9F609041
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
340
Celková dĺžka (mm)
216
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
340
Celková dĺžka (mm)
216
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Uťahovací moment (Nm)
['5.000', '25.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
TSN 25 A
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 5 - 25 N - m, sériová / výrobná linka, extrémne dlhodobá práca, vlastnosti: Prednastavený výrobný momentový kľúč - bez stupnice, štvorhranný náhon 3/8" s guľôčkovým zámkom, s integrovanou račňovou funkciou na kontrolované uťahovanie v smere hodinových ručičiek, pracovná presnosť: +/- 4 % tolerancia nastaveného krútiaceho momentu, Ak. podľa normy DIN EN ISO 6789, sledovateľný podľa národných noriem, presný mechanizmus veľmi zreteľne a počuteľne ("cvaknutie") skĺzne pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty - nadmerné uťahovanie nie je možné, automatické vrátenie do východiskovej polohy, ľahké, ale robustné a korózii odolné konštrukčné vyhotovenie, veľmi pohodlná protišmyková gumová rukoväť, prednastavenie môže byť vykonané vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, automatické vrátenie do východiskovej polohy, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), na použitie v citlivých elektrostatických aplikáciách, rozsah dodávky: Momentový kľúč typ TSN SLIPPER, špeciálny nastavovací kľúč na zmenu prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu, certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
9F609041
EAN
4002805759011
UBB
500642432859
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7092040