text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore TSN 3/8

Položka č. 0I823089
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 800
Celková dĺžka (mm) 324
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 800
Celková dĺžka (mm) 324
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Uťahovací moment (Nm) ['15.000', '55.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model TSN 55
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 15 - 55 N - m, sériová / výrobná linka, extrémne dlhodobá práca, vlastnosti: Prednastavený výrobný momentový kľúč - bez stupnice, štvorhranný náhon 3/8" s guľôčkovým zámkom, s integrovanou račňovou funkciou na kontrolované uťahovanie v smere hodinových ručičiek, pracovná presnosť: +/- 4 % tolerancia nastaveného krútiaceho momentu, Ak. podľa normy DIN EN ISO 6789, sledovateľný podľa národných noriem, presný mechanizmus veľmi zreteľne a počuteľne ("cvaknutie") skĺzne pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty - nadmerné uťahovanie nie je možné, automatické vrátenie do východiskovej polohy, ľahké, ale robustné a korózii odolné konštrukčné vyhotovenie, veľmi pohodlná protišmyková gumová rukoväť, prednastavenie môže byť vykonané vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, automatické vrátenie do východiskovej polohy, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), na použitie v citlivých elektrostatických aplikáciách, rozsah dodávky: Momentový kľúč typ TSN SLIPPER, špeciálny nastavovací kľúč na zmenu prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu, certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. 0I823089
EAN 4002805759028
UBB 500642433014
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7092120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.