text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore TBN 9 x 12 mm

Položka č. 7L112776
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 410
Celková dĺžka (mm) 265
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 410
Celková dĺžka (mm) 265
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 16
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 760-35
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 7L112776
EAN 4002805928318
UBB 500642434269
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1824694
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.