Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3V487089
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
Momentový kľúč Gedore TBN 9 x 12 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3V487089
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
150
Celková dĺžka (mm)
133
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
150
Celková dĺžka (mm)
133
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
['2.000', '10.000']
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
760-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 1 - 10 N-m, Sériová / výrobná linka, Extrémne dlhodobá práca, Vlastnosti: Prednastavený výrobný momentový kľúč - bez stupnice, S obdĺžnikovým koncom s rozmermi 9x12 mm, Na obojsmerné uťahovanie (kľúč stačí otočiť o 180°!), Pracovná presnosť: +/- 4 % tolerancia nastaveného krútiaceho momentu, podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľné podľa národných noriem, Zlomenie rukoväte o 20° po dosiahnutí prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu znemožňuje nadmerné uťahovanie, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Ľahká, ale robustná a korózii odolná konštrukcia, Veľmi pohodlná protišmyková gumová rukoväť, č. TBN 2 G: v súlade s EPA (elektrostaticky chránená oblasť), na použitie v elektrostaticky citlivých aplikáciách, Prednastavenie je možné vykonať vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, V prípade objednávky uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné prednastavenie z výroby (cena na vyžiadanie), Rozsah dodávky: Špeciálny nastavovací kľúč na zmenu prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu, Certifikát o skúške podľa normy DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
3V487089
EAN
4002805760017
UBB
500642433683
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7090770