text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore TBN 9 x 12 mm

Položka č. 3P694475
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 745
Celková dĺžka (mm) 302
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 745
Celková dĺžka (mm) 302
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['13.000', '65.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 16
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 760-45
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 10 - 65 N - m, Sériová / výrobná linka, Extrémne dlhodobá práca, Vlastnosti: Prednastavený výrobný momentový kľúč - bez stupnice, S obdĺžnikovým koncom s rozmermi 9x12 mm, Na obojsmerné uťahovanie (kľúč stačí otočiť o 180°!), Pracovná presnosť: +/- 4 % tolerancia nastaveného krútiaceho momentu, podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľné podľa národných noriem, Zlomenie rukoväte o 20° po dosiahnutí prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu znemožňuje nadmerné uťahovanie, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Ľahká, ale robustná a korózii odolná konštrukcia, Veľmi pohodlná protišmyková gumová rukoväť, č. TBN 2 G: v súlade s EPA (elektrostaticky chránená oblasť), na použitie v elektrostaticky citlivých aplikáciách, Prednastavenie je možné vykonať vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, V prípade objednávky uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné prednastavenie z výroby (cena na vyžiadanie), Rozsah dodávky: Špeciálny nastavovací kľúč na zmenu prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu, Certifikát o skúške podľa normy DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevnom kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. 3P694475
EAN 4002805928271
UBB 500642434673
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1824716
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.