text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore TBN 16 mm

Položka č. 4Y631462
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 745
Celková dĺžka (mm) 302
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 745
Celková dĺžka (mm) 302
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) ['13.000', '65.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 16
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 760-40
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 10 - 65 N - m, Sériová / výrobná linka, Extrémne dlhodobá práca, Vlastnosti: Prednastavený výrobný momentový kľúč - bez stupnice, so 16 mm koncovkou, na obojsmerné uťahovanie (kľúč stačí otočiť o 180°!), pracovná presnosť: +/- Prednastavenie môže byť vykonané vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, Pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné továrenské prednastavenie (cena na vyžiadanie), Rozsah dodávky: Špeciálny nastavovací kľúč na zmenu prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu, Certifikát o skúške podľa normy DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevnom kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. 4Y631462
EAN 4002805928325
UBB 500642434426
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1824708
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.