Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
2G604548
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
Momentový kľúč Gedore TBN 16 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2G604548
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
405
Celková dĺžka (mm)
265
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
405
Celková dĺžka (mm)
265
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Uťahovací moment (Nm)
['5.000', '25.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
16
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
760-30
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 5 - 25 N - m, sériová / výrobná linka, extrémne dlhodobá práca, vlastnosti: Prednastavený výrobný momentový kľúč - bez stupnice, So 16 mm koncovkou, Na obojsmerné uťahovanie (kľúč stačí otočiť o 180°!), Pracovná presnosť: +/- Prednastavenie môže byť vykonané vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, Pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné továrenské prednastavenie (cena na vyžiadanie), Rozsah dodávky: Špeciálny nastavovací kľúč na zmenu prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu, Certifikát o skúške podľa normy DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
2G604548
EAN
4002805928301
UBB
500642434004
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1824686