Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3Y358905
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
Momentový kľúč Gedore SE9 x 12,10-150 nm
Pridať do katalógu
Položka č.
3Y358905
Izolácia
Nie
Elektronické
Áno
Hmotnosť
1330
Celková dĺžka (mm)
514
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Áno
Hmotnosť
1330
Celková dĺžka (mm)
514
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
['10.000', '150.000']
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
1
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
ET2SKA 150
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kontrola uťahovacieho momentu/uhol otáčania, Optická, akustická a senzorická signalizácia pri dosiahnutí nastaveného parametra skrutkovania/ s dodatočnou vizualizáciou uťahovania skrutky pomocou LED progress baru, Softvérovo umožnené grafické vyhodnotenie, Označený kontrastný grafický displej s podsvietením, Pohon: 22/28 mm, 1/4" štvorcový náhon alebo obdĺžniková dutina 9x12/14x18 mm s mechanizmom blokovania čapov. Montážna veľkosť určuje pohon, č. ET2SKA 150 a č. ET2SKA 300 vrátane 1/2" obojstrannej račne, Na použitie na ťažko prístupných miestach, Špeciálne náradie na požiadanie, Ľahké a robustné: Hliníkové puzdro a ergonomická rukoväť zaisťujú jednoduchú a bezpečnú manipuláciu - aj pri veľkých uťahovacích momentoch, Prípravok na uchytenie nástroja, od ET2SKA 150 otočný o 120° k hliníkovému puzdru, Funkčné tlačidlá: Jednoduché používanie, Kalibrácia stlačením tlačidla, Bočné ergonomické ovládacie tlačidlo, Prevod z N-m na lbf-ft prostredníctvom softvéru, Použitie: minisériová montáž, zabezpečenie kvality, skúšobné laboratóriá a skúšobné oddelenia, alternatívny nástroj pre montážne pracoviská, opravárenské pracoviská, kontrola a analýza skrutkových spojov, vlastnosti: Veľké pole pôsobnosti: 5 modelov v rozsahu od 2 do 1000 N-m, Prípravok na uchytenie nástroja 1/4" štvorcový, 9x12, 14x18 obdĺžniková dutina s mechanizmom na blokovanie kolíkov, 22 a 28 mm koniec čapu (v závislosti od modelu), Signalizácia: vizuálna (LED ukazovateľ priebehu), akustická (zvukový signál), senzorická (vibrácie), Sledovateľné podľa národných noriem, Presnosť odčítania krútiaceho momentu +/- 1 %, +/- 1 číslica z odčítaného čísla
Čísla materiálu
Položka č.
3Y358905
EAN
4002805932919
UBB
500642448467
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2795612