Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0R448870
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
Momentový kľúč Gedore SE 9 x 12 20-100 nm
Pridať do katalógu
Položka č.
0R448870
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
730
Celková dĺžka (mm)
369.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
730
Celková dĺžka (mm)
369.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['20.000', '100.000']
Šírka hlavy (mm)
24
Veľkosť pripojenia (mm)
9
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
19
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
4100-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou ako štandardne stanovené +/-4 %, Vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, Na riadené obojsmerné uťahovanie, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou obdĺžnikovou dutinou (9x12 mm) a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná čierna plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Dvojitá stupnica N-m a lbf-ft pod okienkom s efektom lupy, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu, Hĺbkomer z výroby: Prístup je možný v závislosti od použitia spredu (napr. otvorené kovanie) alebo zboku (napr. obojstranná račňa a zásuvka).
Čísla materiálu
Položka č.
0R448870
EAN
4002805410011
UBB
500642437809
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7600210