text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore SE 9 x 12 10-50 nm

Položka č. 2Q608327
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 399
Celková dĺžka (mm) 323
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 399
Celková dĺžka (mm) 323
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Šírka hlavy (mm) 22
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.25
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 18.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 4101-05
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou ako štandardne stanovené +/-4 %, Vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, Na riadené obojsmerné uťahovanie, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou obdĺžnikovou dutinou (9x12 mm) a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná čierna plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Dvojitá stupnica N-m a lbf-ft pod okienkom s efektom lupy, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu, Hĺbkomer z výroby: Prístup je možný v závislosti od použitia spredu (napr. otvorené kovanie) alebo zboku (napr. obojstranná račňa a zásuvka).

Čísla materiálu

Položka č. 2Q608327
EAN 4002805927137
UBB 500642437643
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1646206
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.