text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore K 3/8 10-50 nm


Položka č. 5N588640
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 550
Celková dĺžka (mm) 334
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
So signálnym tónom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 550
Celková dĺžka (mm) 334
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.25
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 25.3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 4549-05
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 5N588640
EAN 4002805923832
UBB 500632595715
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1545140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.