Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
5Y731253
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
Momentový kľúč Gedore K 3/4 250-850 nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5Y731253
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
5400
Celková dĺžka (mm)
1380
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
5400
Celková dĺžka (mm)
1380
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['250.000', '850.000']
Šírka hlavy (mm)
69
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
38
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
4551-85
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Y731253
EAN
4002805929100
UBB
500632597125
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1950525
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní