text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore K 3/4 140-750 nm


Položka č. 3U643363
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 5400
Celková dĺžka (mm) 1232
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 5400
Celková dĺžka (mm) 1232
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['150.000', '750.000']
Šírka hlavy (mm) 69
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 4550-75
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 3U643363
EAN 4002805922767
UBB 500632596960
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1521365
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.