text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore K 1/4 5-25 nm


Položka č. 6W004822
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 680
Celková dĺžka (mm) 284
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 680
Celková dĺžka (mm) 284
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 25.3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 4549-02
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 6W004822
EAN 4002805923825
UBB 500632595558
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1545132
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.