Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1H551994
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
Momentový kľúč Gedore K 1/2 60-300 nm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1H551994
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1504
Celková dĺžka (mm)
578
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1504
Celková dĺžka (mm)
578
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['60.000', '300.000']
Šírka hlavy (mm)
46
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
36
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
4550-30
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H551994
EAN
4002805455036
UBB
500632596390
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7601880