text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore DSL 3/4

Položka č. 4Z428919
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 2900
Celková dĺžka (mm) 812
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 2900
Celková dĺžka (mm) 812
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['110.000', '550.000']
Šírka hlavy (mm) 45
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Delenie stupnice presnosti (Nm) 10
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8579-10
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Pre použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Riadené uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 110 - 550 N-m / 80 - 400 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrované s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, 3/4" štvorhranný pohon s kolíkovým blokovacím mechanizmom DIN 3120 - B 20, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, dvojitá stupnica s delením 10 N-m a 10 lbf-ft, technická výhoda/funkcia: Ľahký, ale robustný (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sú na osi, ktorá zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, Jedno- a dvojštvorcový pohon na kontrolované obojsmerné uťahovanie

Čísla materiálu

Položka č. 4Z428919
EAN 4002805921548
UBB 500642477409
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1427121
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.