Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8F474706
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
Momentový kľúč Gedore DMUK 300 1/2 palca 60-300 Nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8F474706
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1623
Celková dĺžka (mm)
619.6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1623
Celková dĺžka (mm)
619.6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['60.000', '300.000']
Šírka hlavy (mm)
42.5
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
22
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
DMUK 300
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F474706
EAN
4002805931462
UBB
500642443823
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2641348