text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore DMUK 100 1/2 palca 20-100 Nm

Položka č. 1R634633
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1232
Celková dĺžka (mm) 437.7
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1232
Celková dĺžka (mm) 437.7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['20.000', '100.000']
Šírka hlavy (mm) 42.5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.5
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 22
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model DMUK 100
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Na kontrolované smerové uťahovanie, S 1/2" obojstrannou račňou, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňou a špičkovými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou N-m a pomocnou stupnicou lbf-ft na zabránenie chybám pri čítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavovanie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, Ustanovenie na rýchle nastavenie pomocou šesťhranného imbusového kľúča, ktorý nie je súčasťou dodávky, Zabezpečený systém nastavovania/nastavovania

Čísla materiálu

Položka č. 1R634633
EAN 4002805931448
UBB 500642443419
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2641305
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.